text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 16.0 mm working L 200 mm L 340 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Numer artykułu 9B581264
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 200
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 340
Średnica wiertła (mm) 16
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 200
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Marka Tecwerk

Opis

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Numery artykułów

Numer artykułu 9B581264
EAN 4015448830542
UBB 500751757245
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2000864138
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.