text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Grinding sleeve carrier dm10xH20mm cylinder shank diameter 6 mm


Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Numer artykułu 5P842158
Wysokość 20
Kształt Cylindryczny
Materiał Guma
Wałek mocujący (mm) 6
Marka Tecwerk
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Kształt Cylindryczny
Materiał Guma
Wałek mocujący (mm) 6
Marka Tecwerk

Opis

Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Numery artykułów

Numer artykułu 5P842158
EAN 4015448985594
UBB 500751513788
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 2000842609
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.