text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Forstner drill bit diameter 40 mm shank diameter 10 mm


According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge

Numer artykułu 4F928143
Średnica otworu (mm) 40
Średnica wału (mm) 10
Nadaje się do trzymania typu wału Cylindryczny
Z wiertłem centrującym Tak
Marka Tecwerk
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica otworu (mm) 40
Średnica wału (mm) 10
Nadaje się do trzymania typu wału Cylindryczny
Z wiertłem centrującym Tak
Marka Tecwerk

Opis

According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge

Numery artykułów

Numer artykułu 4F928143
EAN 4015448582885
UBB 500751743393
UNSPSC 21102206
Artykuł producenta nr 2000863246
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.