text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Flat chisel length 100 mm cutting edge width 15 mm shank cross-sect. 14 x 9 mm P


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Numer artykułu 3O066514
Ochrona powierzchni Chromianowany
Długość (mm) 100
Szerokość dłuta (mm) 15
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Kształt trzpienia Płaski owalny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromianowany
Długość (mm) 100
Szerokość dłuta (mm) 15
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Kształt trzpienia Płaski owalny
Marka Tecwerk

Opis

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Numery artykułów

Numer artykułu 3O066514
EAN 4015448958109
UBB 500751281451
UNSPSC 27111901
Artykuł producenta nr 2000812110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.