Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Frezy
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
Frezowanie
Frezy
3G840915
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
TECWERK End mill DIN 844 type N nominal diameter 6 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B no. o
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3G840915
Konstrukcja
Straight cutter
Całkowita długość (mm)
69
Średnica wału (mm)
10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
25
Liczba zębów
4
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Straight cutter
Całkowita długość (mm)
69
Średnica wału (mm)
10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
25
Liczba zębów
4
Materiał do cięcia
Inny
Kierunek cięcia
Prawy
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
8
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3G840915
EAN
4015448638988
UBB
500751796920
UNSPSC
27112803
Artykuł producenta nr
2000866033