text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal diameter 4 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B no. of cut


Numer artykułu 8F923248
Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 17
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 17
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 8F923248
EAN 4015448591788
UBB 500751815084
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000866348
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.