text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 8 mm insert length 25 mm VHM TiAlN DIN 65


Numer artykułu 5Q613642
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q613642
EAN 4015448590200
UBB 500751800888
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000866115
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.