text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 16 mm VHM TiAlN DIN 653


Numer artykułu 8B053450
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 92
Średnica wału (mm) 16
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 42
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 92
Średnica wału (mm) 16
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 42
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 16
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 8B053450
EAN 4015448954781
UBB 500751251827
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000806540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.