text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 12 mm VHM TiAlN DIN 653


Numer artykułu 9K188581
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 83
Średnica wału (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 36
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 83
Średnica wału (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 36
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 9K188581
EAN 4015448954767
UBB 500751251660
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000806538
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.