Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Frezy
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
Frezowanie
Frezy
0L199261
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
Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 4 mm HSS-Co8 DIN 183
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0L199261
Konstrukcja
Groove cutter
Całkowita długość (mm)
55
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
17
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Liczba zębów
3
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Groove cutter
Całkowita długość (mm)
55
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
17
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Liczba zębów
3
Materiał do cięcia
Inny
Kierunek cięcia
Prawy
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
4
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0L199261
EAN
4015448591245
UBB
500751810291
UNSPSC
27112803
Artykuł producenta nr
2000866274