text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

TECWERK Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 18 mm HSS-Co8 DIN 18


Numer artykułu 6U153111
Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 52
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 14
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 52
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 14
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 3
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 6U153111
EAN 4015448591597
UBB 500751813345
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000866322
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.