text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M6 x 0.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 3M625243
Średnica zewnętrzna (mm) 25
Wysokość 7
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 25
Wysokość 7
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 3M625243
EAN 4015448597506
UBB 500751876953
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867760
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.