text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M4 x 0.7 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 4A157522
Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 5
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 4
Gwint podziałowy (mm) 0.7000000000000001
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 5
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 4
Gwint podziałowy (mm) 0.7000000000000001
Materiał do cięcia Inny
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 4A157522
EAN 4015448598022
UBB 500751881649
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867841
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.