text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M36 x 4 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 3Z225402
Średnica zewnętrzna (mm) 45
Wysokość 25
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 36
Gwint podziałowy (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 45
Wysokość 25
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 36
Gwint podziałowy (mm) 4
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z225402
EAN 4015448597407
UBB 500751876045
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867743
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.