text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M3 x 0.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 5H918328
Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 5
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 3
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 5
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 3
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Materiał do cięcia Inny
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 5H918328
EAN 4015448598015
UBB 500751881565
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867840
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.