text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M27 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 6H860013
Średnica zewnętrzna (mm) 65
Wysokość 25
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 27
Gwint podziałowy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 65
Wysokość 25
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 27
Gwint podziałowy (mm) 3
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 6H860013
EAN 4015448597353
UBB 500751875542
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867737
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.