text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Die shape B M24 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 7M056363
Średnica zewnętrzna (mm) 55
Wysokość 22
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 24
Gwint podziałowy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 55
Wysokość 22
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 24
Gwint podziałowy (mm) 3
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 7M056363
EAN 4015448597490
UBB 500751876870
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867754
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.