text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M20 x 2.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 6I885551
Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 18
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 20
Gwint podziałowy (mm) 45779
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 18
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 20
Gwint podziałowy (mm) 45779
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 6I885551
EAN 4015448596233
UBB 500751858894
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867451
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.