text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 0R274957
Średnica zewnętrzna (mm) 45
Wysokość 18
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 45
Wysokość 18
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 0R274957
EAN 4015448597438
UBB 500751876383
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867746
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.