text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 9I542811
Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 18
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 18
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 9I542811
EAN 4015448596202
UBB 500751858639
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867449
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.