text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 7Y529142
Średnica zewnętrzna (mm) 25
Wysokość 10
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 25
Wysokość 10
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y529142
EAN 4015448597551
UBB 500751877456
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867765
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.