text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 7X504261
Średnica zewnętrzna (mm) 45
Wysokość 14
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 27395
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 45
Wysokość 14
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 27395
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 7X504261
EAN 4015448597391
UBB 500751875963
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867742
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.