text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 0A256845
Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 14
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 27395
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 14
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 27395
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 0A256845
EAN 4015448596172
UBB 500751858480
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867447
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.