text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 6E510486
Średnica zewnętrzna (mm) 30
Wysokość 11
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Gwint podziałowy (mm) 45778
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 30
Wysokość 11
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Gwint podziałowy (mm) 45778
Materiał do cięcia Inny
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 6E510486
EAN 4015448598077
UBB 500751882068
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867845
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.