text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 4X310086
Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 11
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Gwint podziałowy (mm) 45778
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 11
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Gwint podziałowy (mm) 45778
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 4X310086
EAN 4015448596165
UBB 500751858308
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867446
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.