text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B G 1/2 inch x 14 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 5M841157
Średnica zewnętrzna (mm) 45
Wysokość 14
Typ gwintu G
Liczba zębów na cal 14
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 45
Wysokość 14
Typ gwintu G
Liczba zębów na cal 14
Materiał do cięcia HSS
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 5M841157
EAN 4015448597759
UBB 500751879270
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867783
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.