text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 9.5 mm HSS cylinder shank row


Numer artykułu 1J339470
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 175
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 250
Średnica wiertła (mm) 45786
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 175
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 1J339470
EAN 4015448572978
UBB 500751654020
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 2000861149
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.