Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
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
Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
4J435563
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
Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4 mm HSS cylinder shank row 3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4J435563
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
190
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
280
Średnica wiertła (mm)
4
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
190
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4J435563
EAN
4015448573265
UBB
500751656751
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2000861176