text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 4 mm 90 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4 P


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Numer artykułu 6X873991
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Liczba zębów 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Marka Tecwerk

Opis

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Numery artykułów

Numer artykułu 6X873991
EAN 4015448593249
UBB 500751828293
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000866635
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.