text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Cutting disc dm 230x3 mm straight stone bore 22.23 mm


Numer artykułu 9F375788
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do dachówek Tak
Średnica otworu 22.23
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 9F375788
EAN 4015448981398
UBB 500751481929
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 2000841343
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.