text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 12.5 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Numer artykułu 7C768086
Średnica wału (mm) 8
Długość (m) 56
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Kąt pogłębienia (°) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 8
Długość (m) 56
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Kąt pogłębienia (°) 60
Średnica pogłębiacza (mm) 3.2-12.5
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Numery artykułów

Numer artykułu 7C768086
EAN 4015448585350
UBB 500751760785
UNSPSC 27112812
Artykuł producenta nr 2000865127
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.