text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Concrete drill diameter 5 mm overall length 95 mm


With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Numer artykułu 9B962159
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 95
Średnica wiertła (mm) 5
Średnica wału (mm) 5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 50
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Materiał do cięcia Inny
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Opis

With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Numery artykułów

Numer artykułu 9B962159
EAN 4015448584827
UBB 500751755918
UNSPSC 27112801
Artykuł producenta nr 2000864104
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.