text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M6x5.0 mm thread pitch 1.00 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Numer artykułu 5G427065
Długość gwintu (mm) 5
Całkowita długość (mm) 44
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość gwintu (mm) 5
Całkowita długość (mm) 44
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Materiał do cięcia Inny
Marka Tecwerk

Opis

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Numery artykułów

Numer artykułu 5G427065
EAN 4015448610700
UBB 500751852368
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867336
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.