text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M10x8.5 mm thread pitch 1.50 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Numer artykułu 8C268667
Długość gwintu (mm) 45785
Całkowita długość (mm) 59
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 45778
Rozmiar gwintu 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość gwintu (mm) 45785
Całkowita długość (mm) 59
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 45778
Rozmiar gwintu 10
Materiał do cięcia Inny
Marka Tecwerk

Opis

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Numery artykułów

Numer artykułu 8C268667
EAN 4015448595632
UBB 500751851949
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867330
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.