text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Coarse cleaning disc HEAVY DUTY dm150x13mm coarse bore 13 mm


Extremely aggressive non-woven cleaning cloth, particularly for irregular surfaces. High edge stability thanks to a harder and tighter particle binding structure. Very long service life and cleaning performance. Particularly suitable for cleaning welds, removing rust, dirt and paint coats, removal of thermally induced blue stains. Cleans wood and plastic. Bore 13 mm Ø

Numer artykułu 7Q662846
Maks. liczba obrotów (1/min) 5350
Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 5350
Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Marka Tecwerk

Opis

Extremely aggressive non-woven cleaning cloth, particularly for irregular surfaces. High edge stability thanks to a harder and tighter particle binding structure. Very long service life and cleaning performance. Particularly suitable for cleaning welds, removing rust, dirt and paint coats, removal of thermally induced blue stains. Cleans wood and plastic. Bore 13 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu 7Q662846
EAN 4015448982821
UBB 500751494559
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 2000841859
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.