text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 5 mm HSS right-hand cutting PR


HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Numer artykułu 4A176513
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 45789
Średnica nominalna (mm) 5
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 45789
Średnica nominalna (mm) 5
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 60
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Numery artykułów

Numer artykułu 4A176513
EAN 4015448635819
UBB 500751688101
UNSPSC 27112801
Artykuł producenta nr 2000861809
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.