text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Allen key set 9 -part plastic holder AF 1.5-10 mm short leg, extra short ball en


With ball ends and extra short leg for working in very tight spaces. S2 steel. Matt chrome plated. Long leg with ball end. Allows screwing at angles up to 25°. Chamfered short leg, extra short Equipped with: 1.5 x 100.5 x 4.0 mm 2.0 x 112.0 x 4.5 mm 2.5 x 125.5 x 5.0 mm 3.0 x 141.0 x 5.5 mm 4.0 x 158.0 x 7.5 mm 5.0 x 180.0 x 8.5 mm 6.0 x 202.5 x 10.0 mm 8.0 x 224.0 x 12.0 mm 10.0 x 247.0 x 17.0 mm

Numer artykułu 9N641797
Marka Tecwerk
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Tecwerk

Opis

With ball ends and extra short leg for working in very tight spaces. S2 steel. Matt chrome plated. Long leg with ball end. Allows screwing at angles up to 25°. Chamfered short leg, extra short Equipped with: 1.5 x 100.5 x 4.0 mm 2.0 x 112.0 x 4.5 mm 2.5 x 125.5 x 5.0 mm 3.0 x 141.0 x 5.5 mm 4.0 x 158.0 x 7.5 mm 5.0 x 180.0 x 8.5 mm 6.0 x 202.5 x 10.0 mm 8.0 x 224.0 x 12.0 mm 10.0 x 247.0 x 17.0 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 9N641797
EAN 4015448970132
UBB 500751384172
UNSPSC 27111702
Artykuł producenta nr 2000825109
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.