text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem Torx® DIN ≈7500-1 Stal Ocynkowane M4X16


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Gniazdo Torx®
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Torx®
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 2.25
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
dk 8
k (maks.) 3.25
L (mm) 16
P 0.7
Nasadka 20

Normy

DIN ≈7500-1-PE

Numery artykułów

Numer artykułu 67155.040.016
EAN 8715494298889
UBB 500574678347
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.