text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Wkręty z łbem walcowym soczewkowym DIN 7500 CE-Z Stal Ocynkowane duże opakowanie M4X6

Specificaties

Diameter M4
Length 6 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Znamionowa długość (L) ma tolerancję js15.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.duże opakowanie

Afmetingen

d-D M4
dk 8
k 3.1
L (mm) 6
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 0.7

Normeringen

DIN 7500-1-CE Z

Artikelnummers

Artikelnummer 67150.040.006
EAN 8715492897428
UBB 950352217208
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.