text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Wkręty z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN ≈7500 Stal Ocynkowane M6X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 5.3
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
dc (maks.) 13
k (maks.) 5.2
L (mm) 16
P 1
s 10

Normy

DIN ≈7500-1-DE

Numery artykułów

Numer artykułu 67020.060.016
EAN 8715494293495
UBB 500574674122
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.