My Favorites
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
Wkręty
Wkręty samoformujące gwint
67080
67080.080.040
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
TAPTITE 2000® Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem Torx® DIN ≈7500-1 Stal Ocynkowane M8X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Torx
®
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
40 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Torx
®
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
13
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M8
dk
14.5
k (maks.)
4
L (mm)
40
P
1.25
Nasadka
40
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈7500-1-QE
Numery artykułów
Numer artykułu
67080.080.040
EAN
8715494298735
UBB
500574676853
UNSPSC
31161512
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD