text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem Torx® DIN ≈7500-1 Stal Ocynkowane M6X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Torx®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 40 mm
Marka Fabory
Gniazdo Torx®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 7.84
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
dk 11
k (maks.) 3
L (mm) 40
P 1
Nasadka 30

Normy

DIN ≈7500-1-QE

Numery artykułów

Numer artykułu 67080.060.040
EAN 8715494298728
UBB 500574676770
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.