Wkręty samoformujące gwint
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
Wkręty
Wkręty samoformujące gwint
67080
67080.040.012
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
TAPTITE 2000® Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem Torx® DIN ≈7500-1 Stal Ocynkowane M4X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Gniazdo
Torx
®
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
12 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Torx
®
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
1.2
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
dk
7.5
k (maks.)
2.2
L (mm)
12
P
0.7
Nasadka
20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈7500-1-QE
Numery artykułów
Numer artykułu
67080.040.012
EAN
8715494293617
UBB
500574675376
UNSPSC
31161512
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie