text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem Torx® DIN ≈7500-1 Stal Ocynkowane M3X8

Specyfikacje

Diameter M3
Length 8 mm
Marka Fabory
Gniazdo Torx®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 0.46

Wymiary

d-D M3
dk 5.6
k (maks.) 1.65
L (mm) 8
P 0.5
Nasadka 10

Normy

DIN ≈7500-1-QE

Numery artykułów

Numer artykułu 67080.030.008
EAN 8715494293563
UBB 500574674874
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.