text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym DIN 7500 ME-Z Stal Ocynkowane duże opakowanie M6X16

Specificaties

Diameter M6
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Znamionowa długość (L) ma tolerancję js15.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.duże opakowanie

Afmetingen

d-D M6
dk 11
k (maks.) 3
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 3
P 1

Normeringen

DIN 7500-1-ME Z

Artikelnummers

Artikelnummer 67090.060.015
EAN 8715492896841
UBB 950352213579
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.