text.skipToContent text.skipToNavigation

Szpilka do zgrzewania ISO 13918-PT Stal nierdzewna A2 M5X45

Specyfikacje

Diameter M5
Length 45 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna

Wymiary

A 0.8
d-D M5
d2 6.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 45
L1 0.8

Normy

ISO 13918-PT

Numery artykułów

Numer artykułu 51190.050.045
EAN 8712423016118
UBB 500654319051
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.