Kołki do zgrzewania
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Złącza do spawania
Kołki do zgrzewania
51190
51190.040.016
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
Szpilka do zgrzewania ISO 13918-PT Stal nierdzewna A2 M4X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1.27
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
16 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1.27
Kod towaru
Widok
Wymiary
A
0.7
d-D
M4
d2
5.5
d3
0.65
k
0.7
L (mm)
16
L1
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
13918-PT
Numery artykułów
Numer artykułu
51190.040.016
EAN
8717077786431
UBB
500634406929
UNSPSC
31162400