Szlifierki
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
Pneumatyczne szlifierki wykończeniowe
Szlifierki
RRI-5125-2CVRED
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
Szlifierka oscylacyjna ręczna Red Rooster z przyłączem DE Pad 125 mm Wlot powietrza 1/4” PT Skok 2,5 mm 2,5 m/s²
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-5125-2CVRED
Skok (mm)
2.5
Prędkość obrotowa (1/min)
12000
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
125
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Wymagana objętość powietrza
294
Marka
Red Rooster
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Skok (mm)
2.5
Prędkość obrotowa (1/min)
12000
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
125
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Wymagana objętość powietrza
294
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
760
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-5125-2CVRED
EAN
8717981197118
UBB
500619073462
UNSPSC
27112708
Artykuł producenta nr
RRI-5125-2CV