Szlifowanie & wygładzanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
2U193882
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
Szlifierka kątowa Metabo WF 18 LTX 125 Body
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
2U193882
Napięcie nominalne (V)
18
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
8000 - 8000
Z ładowarką
Nie
Marka
Metabo
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
8000 - 8000
Z ładowarką
Nie
Marka
Metabo
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Extremely flat gear head permits working within acute angles down to 43°, Compact design for quick removal of welding slag, rust or paint in tight places e.g. frame constructions, Low-fatigue working even on weld seams in difficult to access places thanks to slim handle, Robust motor for long service life, Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut, Tool-free adjustable guard; twist-proof, Battery pack can be swivelled for better working in hard to reach places, Detachable dust filter protects motor from coarse particles, Overload protection: protects the motor from overheating, Electronic soft start for smooth start-up, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack., Battery packs with capacity display for checking the charge status
Numery artykułów
Numer artykułu
2U193882
EAN
4007430287182
UBB
500658499164
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
601306840