text.skipToContent text.skipToNavigation

Szekle DIN 82101 A Ocynkowane na gorąco 8MM


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 55.33
Info
  • Szekle są cynkowane lub cynkowane na gorąco, w zależności od dostępności mogą się róznić.
  • Wymiary mogą się różnić.
  • Nie stosować do podnoszenia.
Kod towaru 7326909290
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 55.33
Info
  • Szekle są cynkowane lub cynkowane na gorąco, w zależności od dostępności mogą się róznić.
  • Wymiary mogą się różnić.
  • Nie stosować do podnoszenia.
Kod towaru 7326909290

Wymiary

b 11
d2 7
D (mm) 8
h 24

Normy

DIN 82101-A

Numery artykułów

Numer artykułu 16813.080.001
EAN 8715492593337
UBB 950465000392
UNSPSC 31162803

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.